Polizor unghiular cu bandă de 6 mm

Cod articol.: BP115
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
Cod articol BP115
EAN / GTIN 7314150134991
Număr producător BP115
L-Număr L51320 4761
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular (6 mm)
  • Carcasă robustă cu mâner izolat din cauciuc
  • Regulator de aer ușor accesibil la capătul mânerului
  • Racord rotativ la 360° pentru a preveni răsucirea furtunului
  • Mecanism progresiv cu pârghie și întrerupător de siguranță
  • Include mandrină de 3 mm

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Consum de aer comprimat: 113 l/min
  • Viteză: 20,000 min
  • Presiune sonoră: 79 dBA
  • Rezistența la vibrații: < 2,5 m/s²
  • Putere: 164 W
  • Lungime: 170 mm
  • Greutate: 0,60kg
  • Înălțimea produsului: 56 mm
  • Lungimea produsului: 200 mm
  • Greutate: 0,8500kg
  • Lățimea produsului: 97 mm