• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelstabschleifer 6 mm

Artikel-Nr.: BP115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP115
EAN / GTIN 7314150134991
Herstellernummer BP115
L-Nummer L51320 4761
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelstabschleifer (6 mm)
  • Robustes Gehäuse mit isoliertem Gummigriff
  • Einfach zugänglicher Luftregler am Griffende
  • Um 360° drehbare Verbindung zur Verhinderung einer Schlauchverdrehung
  • Progressiver Hebelmechanismus mit Sicherheitsschalter
  • Inklusive 3 mm Spannfutter

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 113 l/min
  • Geschwindigkeit: 20,000 min
  • Schalldruck: 79 dBA
  • Vibrationsstärke: < 2.5 m/s²
  • Leistung: 164 W
  • Länge: 170 mm
  • Gewicht: 0.60 kg
  • Produkt-Höhe: 56 mm
  • Produkt-Länge: 200 mm
  • Gewicht: 0,8500 kg
  • Produkt-Breite: 97 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb