Smerigliatrice angolare da 6 mm

Codice art.: BP115
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo BP115
EAN / GTIN 7314150134991
Codice del produttore BP115
Numero-L L51320 4761
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare (6 mm)
  • Custodia robusta con impugnatura in gomma isolata
  • Regolatore dell’aria facilmente accessibile all’estremità dell’impugnatura
  • Raccordo girevole a 360° per impedire l’attorcigliamento del tubo
  • Meccanismo a leva progressivo con interruttore di sicurezza
  • Incluso mandrino da 3 mm

Proprietà:

  • Pressione in bar: 6,3 bar
  • Diametro minimo del tubo flessibile: 10 mm
  • Consumo di aria compressa: 113 l/min
  • Velocità: 20,000 min.
  • Pressione sonora: 79 dBA
  • Resistenza alle vibrazioni: < 2,5 m/s²
  • Potenza: 164W
  • Lunghezza: 170 mm
  • Peso: 0,60 kg
  • Altezza del prodotto: 56 mm
  • Lunghezza del prodotto: 200 mm
  • Peso: 0,8500 kg
  • larghezza prodotto: 97 mm