Szlifierka tnąca z długim chwytem 4″/102 mm

Nr art.: BP111E
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BP111E
EAN / GTIN 7314150235872
Numer producenta BP111E
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka kątowa z długim chwytem, 4″/102 mm
  • Solidna obudowa z izolowanym uchwytem gumowym
  • Łatwy w regulacji regulator mocy w uchwycie
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • Blokada wrzeciona umożliwiająca łatwą wymianę koła
  • Regulowana osłona ze stali

Cecha szcz.:

  • średnica tarczy: 102 mm
  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 105 l/min
  • Prędkość: 15000 min
  • Ciśnienie akustyczne: 88 dBA
  • Siła wibracji: <2.5 m/s²
  • Długość: 376 mm
  • Masa: 1,6 kg
  • Wysokość produktu: 85 mm
  • Długość produktu: 400 mm
  • Masa: 1,8500 kg
  • Szerokość produktu: 135 mm