Amoladora de corte con vástago largo de 4″/102 mm

Número de artículo: BP111E
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BP111E
EAN / GTIN 7314150235872
Número del fabricante BP111E
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular con vástago largo, 4″/102 mm
  • Carcasa resistente con empuñadura de goma aislada
  • Regulador de potencia fácil de ajustar en el mango
  • Mecanismo de palanca progresiva con interruptor de seguridad
  • Bloqueo del husillo para cambiar las ruedas sin problemas
  • Pantalla protectora ajustable de acero

Característica:

  • Diámetro de disco: 102 mm
  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 105 l/min
  • Velocidad: 15000 min
  • Presión acústica: 88 dBA
  • Fuerza de vibración: <2,5 m/s²
  • Longitud: 376 mm
  • Peso: 1,6 kg
  • Altura del producto: 85 mm
  • Longitud del producto: 400 mm
  • Peso: 1,8500 kg
  • Producto anchura: 135 mm