Tronçonneuse à tige longue 4″/102 mm

Réf.: BP111E
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP111E
EAN / GTIN 7314150235872
Réf. fabricant BP111E
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Tronçonneuse à tige longue, 4″/102 mm
  • Boîtier robuste avec poignée en caoutchouc isolante
  • Régulateur de puissance facile à régler, intégré à la poignée
  • Mécanisme à levier progressif avec interrupteur de sécurité
  • Dispositif de blocage de l’axe pour un changement de roue sans difficulté
  • Écran de protection réglable en acier

Caractéristique(s):

  • Diamètre de disque: 102 mm
  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Consommation d’air comprimé: 105 l/min
  • Vitesse: 15000 min
  • Pression acoustique: 88 dBA
  • Puissance vibratoire: <2.5 m/s²
  • Longueur: 376 mm
  • Poids: 1,6 kg
  • Hauteur du produit: 85 mm
  • Longueur du produit: 400 mm
  • Poids: 1,8500 kg
  • Largeur du produit: 135 mm