• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennschleifer mit langem Schaft 4″/102 mm

Artikel-Nr.: BP111E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP111E
EAN / GTIN 7314150235872
Herstellernummer BP111E
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trennschleifer mit langem Schaft, 4″/102 mm
  • Robustes Gehäuse mit isoliertem Gummigriff
  • Einfach einzustellender Leistungsregler im Griff
  • Progressiver Hebelmechanismus mit Sicherheitsschalter
  • Spindel-Arretierung für den problemlosen Radwechsel
  • Verstellbarer Schutzschirm aus Stahl

Merkmal:

  • Scheibendurchmesser: 102 mm
  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 105 l/min
  • Geschwindigkeit: 15000 min
  • Schalldruck: 88 dBA
  • Vibrationsstärke: <2.5 m/s²
  • Länge: 376 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
  • Produkt-Höhe: 85 mm
  • Produkt-Länge: 400 mm
  • Gewicht: 1,8500 kg
  • Produkt-Breite: 135 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb