Przemysłowa pompka do smaru z wkładem

Nr art.: BOD5HD400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BOD5HD400
EAN / GTIN 7314150169467
Numer producenta BOD5HD400
Numer L L51330 103173
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalna smarownica z elastyczną przedłużką i łącznikiem
  • Przeznaczone do intensywnego codziennego użytkowania
  • Ciśnienie maksymalne: 690 bar
  • Pojemność: Kartusze o pojemności 400 g
  • Z wkładem i zaworem odpowietrzającym
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Solidny zbiornik na smar o grubości ścianek 1,2 mm
  • Precyzyjna obrobiona metodą CNC głowica tłocząca z odlewu ciśnieniowego z aluminium
  • Ergonomiczna stalowa dźwignia z uchwytem gumowym zapewniającym lepszą przyczepność
  • Cylinder z powierzchnią antypoślizgową
  • Specjalny mechanizm dźwigni blokującej, dzięki któremu użytkownik może zablokować tłoczysko w dowolnym położeniu
  • Dostępne są różne długości skoku, przeznaczone do miejsc o ograniczonej przestrzeni
  • Wyposażony w króciec do wlewania oleju

Cecha szcz.:

  • Długość wylotu: 15,2 / 30,5 cm
  • Ciśnienie w barach: 690 bar
  • Rozmiar pakietu: 60 x 115 x 360 mm
  • Wysokość: 60 mm
  • Długość: 360 mm
  • Szerokość: 115 mm
  • Masa: 1,43 kg
  • Wysokość produktu: 70 mm
  • Długość produktu: 375 mm
  • Masa: 1,5800 kg
  • Szerokość produktu: 145 mm