• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie-Kartuschen-Fettpumpe

Artikel-Nr.: BOD5HD400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD5HD400
EAN / GTIN 7314150169467
Herstellernummer BOD5HD400
L-Nummer L51330 103173
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Fettpresse mit flexibler Verlängerung und Verbindungsstück
  • Für intensive tägliche Nutzung ausgelegt
  • Maximaler Druck: 690 bar
  • Kapazität: 400-g-Kartuschen
  • Mit Kartuschenbefüllung und Entlüftungsventil
  • Robuste Konstruktion
  • Robuster Fettbehälter mit 1,2 mm Wanddicke
  • Präzise CNC-bearbeiteter Presskopf aus Aluminium-Druckguss
  • Ergonomischer Stahlhebel mit Gummigriff für bessere Griffigkeit
  • Zylinder mit Anti-Rutschfläche
  • Spezieller Verriegelungshebelmechanismus, mit dem der Anwender die Kolbenstange in jeder Stellung arretieren kann
  • Unterschiedliche Hublängen möglich, für Stellen mit begrenztem Platzangebot
  • Ausgestattet mit Öleinfüllanschluss

Merkmal:

  • Auslauflänge: 15,2 / 30,5 cm
  • Druck in Bar: 690 bar
  • Paketgröße: 60 x 115 x 360 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 115 mm
  • Gewicht: 1.43 kg
  • Produkt-Höhe: 70 mm
  • Produkt-Länge: 375 mm
  • Gewicht: 1,5800 kg
  • Produkt-Breite: 145 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb