Průmyslová mazací pumpa s náplní

Artiklové číslo: BOD5HD400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BOD5HD400
EAN / GTIN 7314150169467
Číslo výrobce BOD5HD400
L-číslo L51330 103173
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Univerzální mazací pistole s ohebným prodloužením a spojkou
  • Určeno pro intenzivní každodenní používání
  • Maximální tlak: 690 bary
  • Kapacita: 400g kartuše
  • S náplní v kartuši a odvzdušňovacím ventilem
  • Robustní konstrukce
  • Robustní nádoba na tuk s tloušťkou stěny 1,2 mm
  • Přesně CNC obráběná lisovací hlava z tlakově litého hliníku
  • Ergonomická ocelová páka s gumovým úchytem pro lepší uchopení
  • Válec s protiskluzovým povrchem
  • Speciální mechanismus s aretační pákou, pomocí kterého může uživatel zajistit pístní tyč v jakékoli poloze
  • K dispozici jsou různé délky zdvihu, vhodné pro místa s omezeným prostorem
  • Vybaveno plnicím otvorem pro olej

Charakteristika:

  • Délka výstupu: 15,2 / 30,5 cm
  • Tlak v barech: 690 bar
  • Velikost paketu: 60 x 115 x 360 mm
  • Výška: 60 mm
  • Délka: 360 mm
  • Šířka: 115 mm
  • Hmotnost: 1,43kg
  • Výška produktu: 70 mm
  • Délka výrobku: 375 mm
  • Hmotnost: 1,5800kg
  • Produkt šířka: 145 mm