Bomba de grasa industrial con cartuchos

Número de artículo: BOD5HD400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo BOD5HD400
EAN / GTIN 7314150169467
Número del fabricante BOD5HD400
Número L L51330 103173
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Bomba de grasa universal con prolongación flexible y pieza de unión
  • Diseñado para un uso diario intensivo
  • Presión máxima: 690 bar
  • Capacidad: Cartuchos de 400 g
  • Con sistema de recarga de cartuchos y válvula de purga
  • Construcción estable
  • Recipiente para grasa resistente con un grosor de pared de 1,2 mm
  • Cabezal de prensado de aluminio fundido a presión, mecanizado con precisión mediante CNC
  • Palanca ergonómica de acero con empuñadura de goma para un mejor agarre
  • Cilindro con superficie antideslizante
  • Mecanismo especial de palanca de bloqueo que permite al usuario bloquear el vástago del pistón en cualquier posición
  • Hay disponibles diferentes longitudes de carrera, para lugares con espacio limitado
  • Equipado con una boca de llenado de aceite

Característica:

  • Longitud de salida: 15,2 / 30,5 cm
  • Presión en bar: 690 bar
  • Tamaño del paquete: 60 x 115 x 360 mm
  • Altura: 60 mm
  • Longitud: 360 mm
  • Anchura: 115 mm
  • Peso: 1,43 kg
  • Altura del producto: 70 mm
  • Longitud del producto: 375 mm
  • Peso: 1,5800 kg
  • Producto anchura: 145 mm