Drut do wycinania szyb przednich

Nr art.: BBS150R
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
Numer artykułu BBS150R
EAN / GTIN 7314150244959
Numer producenta BBS150R
Numer L L51330 112639
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Drut do wycinania szyb przednich
  • Dostępne są różne kształty drutu: Okrągłe i plecione, kwadratowe i trójkątne
  • BBS150S: Podczas ciągnienia drutu kwadratowego wywierany jest nacisk na płaską stronę. Następnie podąża ścieżką najmniejszego oporu, obraca się wokół własnej osi i przecina za pomocą krawędzi w kształcie litery V drutu
  • BBS150S: grubość: 0,6 mm
  • BBS150T: Drut trójkątny, specjalnie zaprojektowany do cięcia uretanu
  • Grubość BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Pleciony, aby zapewnić szybkie cięcie. Szybko przecina kleje uretanowe i silikonowe na przedniej szybie. Każdy splot drutu działa jak ząb tnący
  • BBS150R. Średnica: 0,3 mm
  • Długość: 50 m
  • Do stosowania z zestawem uchwytów do drutu z krążkami BBS101

Cecha szcz.:

  • Okrągły kształt: x mm
  • Długość: 50 m
  • Masa: 85 g
  • Wysokość produktu: 30 mm
  • Długość produktu: 170 mm
  • Masa: 0,1080 kg
  • Szerokość produktu: 100 mm