Drát na vyřezávání čelních skel

Artiklové číslo: BBS150R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BBS150R
EAN / GTIN 7314150244959
Číslo výrobce BBS150R
L-číslo L51330 112639
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Drát na vyřezávání čelních skel
  • K dispozici jsou různé tvary drátu: Kulaté a pletené, Čtyřhranné a trojúhelníkové
  • BBS150S: Při tažení Čtyřhranného drátu působí tlak na plochou stranu. Poté se vydá cestou nejmenšího odporu, otočí se kolem své osy a prořízne drát pomocí jeho V-hran
  • BBS150S: Tloušťka: 0,6 mm
  • BBS150T: Trojúhelníkový drát, speciálně vyvinutý pro řezání uretanu
  • Tloušťka BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Pletené pro rychlý řez Rychle prořízne uretanové a silikonové lepidlo na čelních sklech. Každá spletená smyčka drátu funguje jako řezací zub
  • BBS150R. Průměr nádoby: 0,3 mm
  • Délka: 50 m
  • Lze použít se sadou úchytů na drátěnou síť BBS101

Charakteristika:

  • Kulatý tvar: x mm
  • Délka: 50 m
  • Hmotnost: 85g
  • Výška produktu: 30 mm
  • Délka výrobku: 170 mm
  • Hmotnost: 0,1080kg
  • Produkt šířka: 100 mm