Žica za izrezovanje vetrobranskih stekel

Št. art.: BBS150R
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
Številka izdelka BBS150R
EAN/GTIN 7314150244959
Številka proizvajalca BBS150R
L-število L51330 112639
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Žica za izrezovanje vetrobranskih stekel
  • Na voljo so različne oblike žice: Okrogle in pletene, kvadratne in trikotne
  • BBS150S: Pri vlečenju kvadratnega žice se izvaja pritisk na ravno stran. Nato sledi poti najmanjšega upora, se zavrti okoli lastne osi in z V-robovi žice prereže
  • BBS150S: Debelina: 0,6 mm
  • BBS150T: Trikotni žični rezilo, posebej zasnovano za rezanje uretana
  • Debelina BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Pleten za hiter rez Hitro prereže uretanske in silikonske lepilne trakove na vetrobranskih steklih. Vsaka spletena zanka žice deluje kot rezilo
  • BBS150R. Premer: 0,3 mm
  • Dolžina: 50 m
  • Primerno za uporabo s kompletom ročajev za vleko žice BBS101

Lastnosti:

  • Okrogla oblika: x mm
  • Dolžina: 50 m
  • Masa: 85g
  • Višina izdelka: 30 mm
  • Dolžina izdelka: 170 mm
  • Masa: 0,1080kg
  • Izdelek širina: 100 mm