Fil de découpe pour pare-brise

Réf.: BBS150R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BBS150R
EAN / GTIN 7314150244959
Réf. fabricant BBS150R
Article hors catalogue L51330 112639
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Fil de découpe pour pare-brise, destiné à la découpe des pare-brise
  • Différentes formes de fil disponibles: Ronds et tressés, carrés et triangulaires
  • BBS150S: Lors du tréfilage du fil carré, une pression est exercée sur la face plate. Il suit alors la voie de la moindre résistance, tourne sur lui-même et coupe avec les arêtes en V du fil
  • BBS150S: Epaisseur: 0,6 mm
  • BBS150T: Fil métallique triangulaire, spécialement conçu pour couper l’uréthane
  • Épaisseur BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Conçu pour une coupe rapide. Coupe rapidement les adhésifs à base d’uréthane et de silicone sur les pare-brise. Chaque spire tressée du fil agit comme une dent coupante
  • BBS150R. Diamètre: 0,3 mm
  • Longueur: 50 m
  • Compatible avec le kit de poignées de traction à fil métallique BBS101

Caractéristique(s):

  • Forme ronde: x mm
  • Longueur: 50 m
  • Poids: 85 g
  • Hauteur du produit: 30 mm
  • Longueur du produit: 170 mm
  • Poids: 0,1080 kg
  • Largeur du produit: 100 mm