ESD-Tubular steel truck

Nr art.: B9125V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 570 mm
Wysokość 1 150 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B9125V
EAN / GTIN 4017976191256
Numer producenta B9125V
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

ESD-tubular steel truck with steel sheet blades, sturdy welded construction, electrically conductive powder coating, slate grey RAL 7015. ESD-Safety grips. Steel sheet front shovel screwed on, therefore exchangeable. ESD-solid rubber tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Blade width (mm): 320
  • Blade depth (mm): 250
  • Total width (mm): 570
  • Total depth (mm): 533
  • Total height (mm): 1150
  • Tyres: Solid rubber-ESD
  • Wheel size (mm): 260 x 56