• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B9125V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 7015
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, grau Schiefergrau
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Material Stahlblech
Farbe grau
Anzahl Räder/Rollen 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 260 mm
Breite Rad/Rolle 56 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Material Felge Kunststoff
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportkarre
Tragfähigkeit 200 kg
Länge Schaufelfläche 250 mm
Breite Schaufelfläche 320 mm
Breite 570 mm
Höhe 1.150 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B9125V
EAN / GTIN 4017976191256
Herstellernummer B9125V
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

ESD-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 200
  • Schaufelbreite (mm): 320
  • Schaufeltiefe (mm): 250
  • Gesamtbreite (mm): 570
  • Gesamttiefe (mm): 533
  • Gesamthöhe (mm): 1150
  • Bereifung: Vollgummi-ESD
  • Radgröße (mm): 260 x 56