ESD-Stalen steekwagen

Artikelnummer: B9125V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B9125V
EAN/GTIN 4017976191256
Nummer fabrikant B9125V

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

ESD-steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. ESD-veiligheidshandvatten. Stalen schep vastgeschroefd en daardoor omwisselbaar. Wielen van ESD-massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 570
Totale diepte (mm): 533
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Massief rubber-ESD
Wielmaat (mm): 260 x 56