Kivitel:
szerelt
Leírás:
ESD acélcsöves targonca acéllemez lapáttal, erős hegesztett szerkezet, elektromosan vezető porszórt bevonattal, pala szürke RAL 7015. ESD biztonsági fogantyúk. Acéllemez lapát csavarozott és így cserélhető. Kerekek ESD tömör gumiabroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 570
Teljes mélység (mm): 533
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: tömör gumi ESD
Kerékméret (mm): 260 x 56