Ocelový vozík ESD

Artiklové číslo: B9125V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 7015
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Břidlicová šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Počet kol/válečků 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 260 mm
Šířka kola/válečku 56 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Materiál ráfek plast
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Přepravní rudl
Nosnost 200 kg
Délka povrchu lopaty 250 mm
Šířka plochy lopaty 320 mm
Šířka 570 mm
Výška 1 150 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B9125V
EAN / GTIN 4017976191256
Číslo výrobce B9125V
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Vozík z ocelových trubek ESD s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Bezpečnostní rukojeti ESD. Lopatka z ocelového plechu je přišroubovaná, a proto vyměnitelná. Kola s plnými pryžovými pneumatikami ESD na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Šířka lžíce (mm): 320
  • Hloubka lžíce (mm): 250
  • Celková šířka (mm): 570
  • Celková hloubka (mm): 533
  • Celková výška (mm): 1150
  • Pneumatiky: plná pryž ESD
  • Velikost kol (mm): 260 x 56