Waga analityczna AXS 200-4, zakres ważenia 220 g, dokładność odczytu 0,0001 g

Nr art.: AXS 200-4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu AXS 200-4
EAN / GTIN 4045761478947
Numer producenta AXS 200-4
Numer L L40250 103128
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Bardzo szybkie wyświetlanie: stabilne wyniki ważenia w ciągu ok. 3 s
  • Program kalibracyjny CAL do regulacji dokładności; zewnętrzne obciążniki kalibracyjne dostępne za dodatkową opłatą
  • Prosta i wygodna obsługa za pomocą 5 przycisków
  • Duża szklana osłona przeciwwiatrowa, w wyposażeniu seryjnym, komora ważenia: szer. × gł. × wys. 175 × 150 × 205 mm
  • Główne obszary zastosowań: Przemysł jubilerski, laboratoria kontroli jakości, szkoły i uniwersytety

Cecha szcz.:

  • Duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia, stal nierdzewna, ∅ 80 mm
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 15 °C–25 °C