Balanza analítica AXS 200-4, rango de pesaje 220 g, legibilidad 0,0001 g

Número de artículo: AXS 200-4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo AXS 200-4
EAN / GTIN 4045761478947
Número del fabricante AXS 200-4
Número L L40250 103128
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Visualización muy rápida: Valores de pesaje estables en aprox. 3 s
  • Programa de ajuste CAL para configurar la precisión, pesos de prueba externos con recargo
  • Manejo sencillo y cómodo con 5 teclas
  • Gran protector de cristal, de serie, espacio de pesaje A×P×A 175×150×205 mm
  • Principales ámbitos de aplicación: Industria joyera, laboratorios de calidad, escuelas y universidades

Característica:

  • Gran pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 16 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ∅ 80 mm.
  • Rango de temperatura ambiente permitido 15 °C/25 °C