• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage AXS 200-4, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: AXS 200-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AXS 200-4
EAN / GTIN 4045761478947
Herstellernummer AXS 200-4
L-Nummer L40250 103128
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
  • Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
  • Großer Glaswindschutz, serienmäßig, Wägeraum B×T×H 175×150×205 mm
  • Hauptanwendungsbereiche: Schmuckindustrie, Qualitätslabore, Schulen und Universitäten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ∅ 80 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/25 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb