Analytické váhy AXS 200-4, váživost 220 g, čitelnost 0,0001 g.

Artiklové číslo: AXS 200-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo AXS 200-4
EAN / GTIN 4045761478947
Číslo výrobce AXS 200-4
L-číslo L40250 103128
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Velmi rychlé zobrazení: Stabilní hodnoty vážení v rozmezí cca.
  • 3 s
  • Nastavovací program CAL pro nastavení přesnosti, externí zkušební závaží za příplatek.
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 5 tlačítek
  • Velký skleněný průvanový štít ve standardní výbavě, vážicí komora š × h × v 175 × 150 × 205 mm
  • Hlavní oblasti použití: Klenotnický průmysl, laboratoře kvality, školy a univerzity.

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 16 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ∅ 80 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/25 °C