{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 250 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 125 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 12 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Grot 6-kątny; Końcówka utwardzana | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; hartowana | |
| Długość całkowita | 375 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | ATWH12X250 | |
| EAN / GTIN | 3662424097171 | |
| Numer producenta | ATWH12X250 | |
| Numer L | L60130 9845 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |