{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot; schwarz | |
| Ausführung | gerade | |
| Länge Klinge | 250 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 125 mm | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 12 mm | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant | Sechskant Klinge; gehärtete Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche | gehärtet; matt verchromt | |
| Länge gesamt | 375 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | ATWH12X250 | |
| EAN / GTIN | 3662424097171 | |
| Herstellernummer | ATWH12X250 | |
| L-Nummer | L60130 9845 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |