Șurubelniță PROTWIST 6 fețe 12 mm

Cod articol.: ATWH12X250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 250 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 125 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Lamă hexagonală; Vârf ranforsat
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă călit; mat cromat
Lungimea totală L 375 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol ATWH12X250
EAN / GTIN 3662424097171
Număr producător ATWH12X250
L-Număr L60130 9845
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama cu mufă pentru rezistență și performanțe optime.
  • Lama extra-lungă de până la 250 mm pentru accesul dificil la șuruburile îndepărtate.
  • Lama din oțel carbon-siliciu: robustă și foarte rezistentă la îndoire.
  • Mâner bi-material ergonomic, rezistent la șocuri, abraziune și substanțe chimice.
  • Design: lama cromată mată, vârf negru călit.

Caracteristică:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10.0x250
  • E[mm]: 2.0
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 375