{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Longitud de varilla | 250 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Longitud de mango | 125 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 12 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales externos | Cuchillas hexagonales; Punta endurecida | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero bonificado. | |
| Superficie | aplicación mate cromada; material endurecido | |
| Longitud total | 375 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | ATWH12X250 | |
| EAN / GTIN | 3662424097171 | |
| Número del fabricante | ATWH12X250 | |
| Número L | L60130 9845 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |