Šroubovák PROTWIST 6 hran 12 mm

Č. pol.: ATWH12X250
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATWH12X250
EAN/GTIN 3662424097171
Číslo výrobcu ATWH12X250
Číslo L L60130 9845

Popis

Popis:

  • Nástrčná čepel pro výdrž a optimální výkon.
  • Extralong čepel až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohybu.
  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
  • Design: matná chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10.0x250
  • E[mm]: 2.0
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 375