{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 120 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 220 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | ATP2X100 | |
| EAN / GTIN | 3662424096587 | |
| Numer producenta | ATP2X100 | |
| Numer L | L60130 9581 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |