Csavarhúzó PROTWIST Phillips PH2

Cikkszám: ATP2X100
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ATP2X100
EAN / GTIN 3662424096587
Gyártó száma ATP2X100
L-szám L60130 9581
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Fogantyú anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengéje ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 220
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 120
  • FILIPP [SZÁM]: PH2
  • [G]: 120