Skruetrækker PROTWIST Phillips PH2

Art.-nr.: ATP2X100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse lige
Klingelængde 100 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 120 mm
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) hærdet spids
Klingediameter 6 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde L 220 mm
Drev greb
Udgang til Phillips-skruer (PH)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ATP2X100
EAN/GTIN 3662424096587
Producentnummer ATP2X100
L-nummer L60130 9581
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Varmebehandling på snoren: + 100% holdbarhed + 100% modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 220
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPER [NR.]: PH2
  • [G]: 120