{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | ravno | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 120 mm | |
| Posebnosti, za vijake Phillips (PH) | utrjena konica | |
| Premer rezila | 6 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Površina | kromirano; nikljano | |
| Skupna dolžina L | 220 mm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake Phillips (PH) |
| Številka izdelka | ATP2X100 | |
| EAN/GTIN | 3662424096587 | |
| Številka proizvajalca | ATP2X100 | |
| L-število | L60130 9581 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |