TOURNEVIS PROT2 PH 2X100

Réf.: ATP2X100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution forme droite
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 120 mm
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe trempée
Diamètre de lame 6 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 220 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article ATP2X100
EAN / GTIN 3662424096587
Réf. fabricant ATP2X100
Article hors catalogue L60130 9581
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% durée de vie + 100% résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 220
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS [NR.]: PH2
  • [G]: 120