{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 94 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Ostrze okrągłe | |
| Średnica ostrza | 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 203 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | AT3X100 | |
| EAN / GTIN | 3662424094989 | |
| Numer producenta | AT3X100 | |
| Numer L | L60130 9412 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |