Skruetrækker PROTWIST Slot 3 mm

Art.-nr.: AT3X100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve rød; sort
Udførelse lige
Klingelængde 100 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 94 mm
Bemærk, til skruer med kærv (SL) rundklinge
Klingediameter 19 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 203 mm
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AT3X100
EAN/GTIN 3662424094989
Producentnummer AT3X100
L-nummer L60130 9412
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cylindrisk klinge for adgang til dybtliggende skruer.
  • Strækblad op til 300 mm for vanskelig adgang til fjerntliggende skruer.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % levetid + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • A[mm]: 3,0
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 3,0 x 100
  • E[mm]: 0,5
  • L[mm]: 203
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 33