{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 100 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 94 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Lamă rotundă | |
| Diametrul lamei | 19 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 203 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) |
| Cod articol | AT3X100 | |
| EAN / GTIN | 3662424094989 | |
| Număr producător | AT3X100 | |
| L-Număr | L60130 9412 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |