GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 3X100

Codice art.: AT3X100
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
Colore red; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 100 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 94 mm
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) Lama circolare
Diametro lama 19 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 203 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con intaglio (SL)

Identificazione e classificazione

Codice articolo AT3X100
EAN / GTIN 3662424094989
Codice del produttore AT3X100
Numero-L L60130 9412
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama cilindrica per l'accesso a viti profonde.
  • Lama extralunga fino a 300 mm per l'accesso difficile a viti remote.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 3.0
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 3.0 x 100
  • E[mm]: 0.5
  • L[mm]: 203
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 33