Izvijač PROTWIST Slot 3 mm

Št. art.: AT3X100
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
Barva rdeča; črna
Izvedba ravno
Dolžina rezila 100 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 94 mm
Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) okroglo rezilo
Premer rezila 19 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material jeklo za poboljšanje
Površina kromirano
Skupna dolžina L 203 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zarezo (SL)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AT3X100
EAN/GTIN 3662424094989
Številka proizvajalca AT3X100
L-število L60130 9412
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cylindrično rezilo za dostop do globoko ležečih vijakov.
  • Ekstralno rezilo do 300 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 3,0
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 3,0 x 100
  • E[mm]: 0,5
  • L[mm]: 203
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 33