Anti-Static ESD Sweatshirt White M

Nr art.: AS24WHRM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 96 %
Zawartość włókien, Węgiel 4 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Oznaczenie producenta Antistatisches ESD-Sweatshirt
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor białe
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel
Gęstość tkaniny 300 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Rodzaj zastosowania Active
Kształt daleko
Liczba kieszeni 0 szt.
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości antystatyczny
Norma EN ISO 1149
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AS24WHRM
EAN / GTIN 5036108347322
Numer producenta AS24WHRM
Numer L L01840 180
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This protective comfortable sweatshirt is ideal for environments where electrostatic resistance is required. The raglan sleeve allows greater freedom of movement. Carbon fibre woven through the fabric provides superb antistatic protection. Available in 3 corporate colours, and ideal for overbranding.

Cecha szcz.:

  • Suitable for use in ESD environments
  • Tested to EN 61340-5-1
  • Designed with a comfort fit
  • Raglan sleeves for a comfort fit
  • Ribbed cuffs for added comfort
  • Twin-stitched seams for extra durability
  • Crew neck
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiał:

Shell fabric: 96% Cotton, 4% Carbon Fibre
Shell composition: 96% Cotton, 4% Carbon Fibre
Shell weight gm: 300
Shell weight oz: 9
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 150°C; Professional dry clean, Tetrachloroethene, normal process;