{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 96 % | |
| Procentul de țesătură, Carbon | 4 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Denumirea producătorului | Antistatisches ESD-Sweatshirt | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Carbon | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Hanorac / pulover | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Forma potrivită | largi | |
| Număr de buzunare | 0 buc. | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | antistatic | |
| Standard | EN ISO 1149 | |
| Categoria de protecție | I |
| Cod articol | AS24WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108347322 | |
| Număr producător | AS24WHRM | |
| L-Număr | L01840 180 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |