{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 96 % | |
| Delež tkanine, Ogljik | 4 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Oznaka proizvajalca | Antistatisches ESD-Sweatshirt | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | bela | |
| Sestava tkanine | bombaž; Ogljik | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | zmerno vroče (<150°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | perkloretilen | |
| Vrsta izdelka | majica/pulover | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Prilagodljivost | daleč | |
| Število žepov | 0 kos | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | antistatik | |
| Standard | EN ISO 1149 | |
| Kategorija zaščite | I |
| Številka izdelka | AS24WHRM | |
| EAN/GTIN | 5036108347322 | |
| Številka proizvajalca | AS24WHRM | |
| L-število | L01840 180 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |