{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 96 % | |
| Vævsprocent, Kulstof | 4 % | |
| Temperatur, skånevask | 40 °C | |
| Producentbetegnelse | Antistatisches ESD-Sweatshirt | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; Kulstof | |
| Vævstæthed | 300 g/m2 | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor | |
| Strygning | moderat varm (<150°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | perklorethylen | |
| Produkttype | sweatshirt / pullover | |
| Anvendendelsestype | Active | |
| Pasform | langt | |
| Antal lommer | 0 stk. | |
| Køn | Unisex | |
| Ærmelængde | langærmet | |
| Egenskaber | antistatisk | |
| Standard | EN ISO 1149 | |
| Beskyttelseskategori | I |
| Artikelnummer | AS24WHRM | |
| EAN/GTIN | 5036108347322 | |
| Producentnummer | AS24WHRM | |
| L-nummer | L01840 180 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |