Screwdriver for slotted head ISORYL, 2.5X75 mm

Nr art.: AR.2.5X75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Kolor czerwony
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Długość grotu 75 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 70 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 2,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita L 145 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AR.2.5X75
EAN / GTIN 3148510098609
Numer producenta AR.2.5X75
Numer L L60130 5235
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Round milled blade for accessibility to low-lying places
  • chrome-plated, polished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 2.5
  • d [mm]: 16
  • d1 x L1 [mm]: 2.5 x 75
  • E [mm]: 0.4
  • H3 [mm]: 0.2
  • L [mm]: 145
  • L2 [mm]: 70
  • [g]: 16.00