{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Culoarea | roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | nein | |
| Lungimea lamei | 75 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 70 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Lamă rotundă | |
| Diametrul lamei | 2,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Lungimea totală L | 145 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) |
| Cod articol | AR.2.5X75 | |
| EAN / GTIN | 3148510098609 | |
| Număr producător | AR.2.5X75 | |
| L-Număr | L60130 5235 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |