Skruetrækker ISORYL Slot 2,5 mm

Art.-nr.: AR.2.5X75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, rød Ildrød
Farve rød
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp nej
Klingelængde 75 mm
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Grebslængde 70 mm
Bemærk, til skruer med kærv (SL) rundklinge
Klingediameter 2,5 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet; poleret
Samlet længde L 145 mm
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AR.2.5X75
EAN/GTIN 3148510098609
Producentnummer AR.2.5X75
L-nummer L60130 5235
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Rundt fræset blad for adgang til dybtliggende steder
  • forkromet, poleret

Egenskab:

  • A [mm]: 2,5
  • d [mm]: 16
  • d1 x L1 [mm]: 2,5 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • H3 [mm]: 0,2
  • L [mm]: 145
  • L2 [mm]: 70
  • [g]: 16,00