Šroubovák ISORYL plochý 2,5 mm

Artiklové číslo: AR.2.5X75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Barva červená
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Délka čepele 75 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 70 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kulatá čepel
Průměr čepele 2,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované; leštěné
Celková délka L 145 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AR.2.5X75
EAN / GTIN 3148510098609
Číslo výrobce AR.2.5X75
L-číslo L60130 5235
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kulatá frézovaná čepel pro přístup do hluboko ležících míst
  • chromovaná, leštěná

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,5
  • d [mm]: 16
  • d1 x L1 [mm]: 2,5 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • H3 [mm]: 0,2
  • L [mm]: 145
  • L2 [mm]: 70
  • [g]: 16,00