Gant en nitrile SG Grip 15 (vente au détail) Gris/noir XS

Réf.: APR12G8RXS
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris clair
Teneur en tissu, polyester 40 %
Série SG Grip 15
Pièce décrite Trägermaterial; Beschichtung; Bund
Référence fabricant APR12
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Couleur gris; vert; noir
Composition du tissu polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 6
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 388; EN 407
Substrat Polyester
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone; certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles; respirant
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article APR12G8RXS
EAN / GTIN 5036108450299
Réf. fabricant APR12G8RXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant APR12 est livré dans un emballage prêt à la vente.
  • Il est composé de fil PET 15 gauge recyclé avec gestion de l’humidité pour des mains sèches et confortables.
  • Il est doté d’un index et d’un pouce compatibles avec les écrans tactiles, ainsi que d’une construction tricotée unique avec un petit doigt abaissé pour un ajustement confortable.
  • Avec une empreinte carbone inférieure à celle du nylon, du polyester et du coton, il est également doté d’un revêtement en micro-mousse nitrile respirant avec une structure micro-cup pour un excellent maintien et une surface ultra-fine pour une meilleure sensibilité tactile.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Finition antimicrobienne Texpel Micro, élimine 99,9 % des bactéries
  • Revêtement en micro-mousse nitrile idéal pour les tâches nécessitant une dextérité extrême
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux alcalis/bases, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité.
  • Contient 40 % de matériaux recyclés
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l’électronique et la manipulation du verre où le silicone pose problème.
  • Réduction de la consommation d’eau et d’énergie pendant la production
  • Étiquette de vente au détail facilitant la présentation pour la vente au détail
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils mobiles à écran tactile.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • La doublure de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité.
  • Certifié CE
  • Conforme aux normes alimentaires CE
  • Nouveau style