Thermo Pro Ultra Orange/Black XXL

Nr art.: AP02O8RXXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria Thermo Pro Ultra
Oznaczenie producenta Thermo Pro Ultra Handschuh
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 2
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne X
Zimno kontaktowe 2
Wodoszczelność X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Materiał wyściółki Akryl
Kod EN 388 4242X
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Skład tkaniny Poliester; Akryl
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Kształt Obcisłe
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 10G
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Materiał podłoża Akryl; Poliester
Powłoka Powlekane końce palców; Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką tak
Właściwości Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AP02O8RXXL
EAN / GTIN 5036108278077
Numer producenta AP02O8RXXL
Numer L L01840 100744
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Using innovative technology this glove repels water and heavy oils. Liquid placed on this glove rolls off, protecting the underlying surface. The twin liner traps heat and allows breathability. Sandy palm finish gives improved grip.

Cecha szcz.:

  • Water repellent nano coating for light splash applications
  • Twin liner traps in heat through increased insulation
  • Sandy finish for exceptional grip in water, grease or oil
  • Tough 10 gauge liner
  • Low linting construction for minimal contamination
  • Breathable seamless liner
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 approved
  • CE certified
  • Retail tag which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiał:

Material: Polyester; Elastic; Acrylic;