{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Thermo Pro Ultra | |
| Denumirea producătorului | Thermo Pro Ultra Handschuh | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 2 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Convecție rece | X | |
| Contact rece | 2 | |
| Etanşeitate la apă | X | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Poliuretan (PU) | |
| Material acoperire, Strat de acoperire la vârful degetelor | Poliuretan (PU) | |
| Material căptușeală | Acrilic | |
| Cod EN 388 | 4242X | |
| Culoarea | Portocaliu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester; Acril | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la frig; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 10G | |
| Standard | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Acrilic; Poliester | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire la vârful degetelor; Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | ja | |
| Caracteristici | Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală | 260 mm |
| Cod articol | AP02O8RXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108278077 | |
| Număr producător | AP02O8RXXL | |
| L-Număr | L01840 100744 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |